€ 154,56/ stukexcl. btw
€ 187,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 16 |
Asdiameter | 2.3/4 in |
Buitendiameter | 215 mm |
Steekcirkeldiameter | 177 mm |
Lager | UC214-44 |
Dynamisch draaggetal | 62200 N |
Statisch draaggetal | 44100 N |