Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging UCFC214

  • ERIKS:13163984
  • Fabrikant:087796076112
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,33/ stukexcl. btw

€ 160,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
215 mm
Steekcirkeldiameter
177 mm
Lager
UC214
Dynamisch draaggetal
62200 N
Statisch draaggetal
44100 N