Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging UCFC212-38

  • ERIKS:13033750
  • Fabrikant:087796139701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,58/ stukexcl. btw

€ 124,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
2.3/8 in
Buitendiameter
195 mm
Steekcirkeldiameter
160 mm
Lager
UC212-38
Dynamisch draaggetal
52400 N
Statisch draaggetal
36200 N