€ 89,19/ stukexcl. btw
€ 107,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 16 |
Asdiameter | 2.1/4 in |
Buitendiameter | 195 mm |
Steekcirkeldiameter | 160 mm |
Lager | UC212-36 |
Dynamisch draaggetal | 52400 N |
Statisch draaggetal | 36200 N |