Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging UCFC212

  • ERIKS:13163989
  • Fabrikant:087796076099
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,27/ stukexcl. btw

€ 105,60incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
195 mm
Steekcirkeldiameter
160 mm
Lager
UC212
Dynamisch draaggetal
52400 N
Statisch draaggetal
36200 N