Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging UCFC211

  • ERIKS:13163993
  • Fabrikant:087796076082
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,84/ stukexcl. btw

€ 80,88incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
185 mm
Steekcirkeldiameter
150 mm
Lager
UC211
Dynamisch draaggetal
43400 N
Statisch draaggetal
29400 N