Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging UCFC210-32

  • ERIKS:13163995
  • Fabrikant:087796139985
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,52/ stukexcl. btw

€ 81,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 14
Asdiameter
2 in
Buitendiameter
165 mm
Steekcirkeldiameter
138 mm
Lager
UC210-32
Dynamisch draaggetal
35100 N
Statisch draaggetal
23300 N