€ 58,95/ stukexcl. btw
€ 71,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 14 |
Asdiameter | 1.7/8 in |
Buitendiameter | 165 mm |
Steekcirkeldiameter | 138 mm |
Lager | UC210-30 |
Dynamisch draaggetal | 35100 N |
Statisch draaggetal | 23300 N |