Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging UCFC210

  • ERIKS:13163998
  • Fabrikant:087796076075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,25/ stukexcl. btw

€ 63,22incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 14
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
165 mm
Steekcirkeldiameter
138 mm
Lager
UC210
Dynamisch draaggetal
35100 N
Statisch draaggetal
23300 N