Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging UCFC209-27

  • ERIKS:13164000
  • Fabrikant:087796140219
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,53/ stukexcl. btw

€ 58,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 14
Asdiameter
1.11/16 in
Buitendiameter
160 mm
Steekcirkeldiameter
132 mm
Lager
UC209-27
Dynamisch draaggetal
34100 N
Statisch draaggetal
21300 N