€ 45,63/ stukexcl. btw
€ 55,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 14 |
Asdiameter | 1.5/8 in |
Buitendiameter | 160 mm |
Steekcirkeldiameter | 132 mm |
Lager | UC209-26 |
Dynamisch draaggetal | 34100 N |
Statisch draaggetal | 21300 N |