Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging UCFC209

  • ERIKS:13164002
  • Fabrikant:087796076068
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,01/ stukexcl. btw

€ 55,67incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 14
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
160 mm
Steekcirkeldiameter
132 mm
Lager
UC209
Dynamisch draaggetal
34100 N
Statisch draaggetal
21300 N