€ 43,00/ stukexcl. btw
€ 52,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 12 |
Asdiameter | 1.9/16 in |
Buitendiameter | 145 mm |
Steekcirkeldiameter | 120 mm |
Lager | UC208-25 |
Dynamisch draaggetal | 29100 N |
Statisch draaggetal | 17800 N |