Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging UCFC208

  • ERIKS:13164005
  • Fabrikant:087796076051
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,27/ stukexcl. btw

€ 49,94incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 12
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
145 mm
Steekcirkeldiameter
120 mm
Lager
UC208
Dynamisch draaggetal
29100 N
Statisch draaggetal
17800 N