Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging UCFC207-21

  • ERIKS:13164008
  • Fabrikant:087796140301
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,73/ stukexcl. btw

€ 42,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 12
Asdiameter
1.5/16 in
Buitendiameter
135 mm
Steekcirkeldiameter
110 mm
Lager
UC207-21
Dynamisch draaggetal
25700 N
Statisch draaggetal
15400 N