€ 33,12/ stukexcl. btw
€ 40,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 12 |
Asdiameter | 1.1/4 in |
Buitendiameter | 135 mm |
Steekcirkeldiameter | 110 mm |
Lager | UC207-20 |
Dynamisch draaggetal | 25700 N |
Statisch draaggetal | 15400 N |