Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging UCFC206-19

  • ERIKS:13164012
  • Fabrikant:087796140547
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,69/ stukexcl. btw

€ 38,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M10
Asdiameter
1.3/16 in
Buitendiameter
125 mm
Steekcirkeldiameter
100 mm
Lager
UC206-19
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11300 N