€ 30,40/ stukexcl. btw
€ 36,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M10 |
Asdiameter | 1.1/8 in |
Buitendiameter | 125 mm |
Steekcirkeldiameter | 100 mm |
Lager | UC206-18 |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 11300 N |