Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging UCFC205-14

  • ERIKS:13164017
  • Fabrikant:087796139800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,24/ stukexcl. btw

€ 31,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M10
Asdiameter
7/8 in
Buitendiameter
115 mm
Steekcirkeldiameter
90 mm
Lager
UC205-14
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7850 N