€ 23,37/ stukexcl. btw
€ 28,28incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M10 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Steekcirkeldiameter | 90 mm |
Lager | UC205 |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 7850 N |