€ 24,54/ stukexcl. btw
€ 29,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M10 |
Asdiameter | 1/2 in |
Buitendiameter | 100 mm |
Steekcirkeldiameter | 78 mm |
Lager | UC201-8 |
Dynamisch draaggetal | 12800 N |
Statisch draaggetal | 6650 N |