Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging UCFC201

  • ERIKS:13164025
  • Fabrikant:087796139770
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,22/ stukexcl. btw

€ 24,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M10
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
100 mm
Steekcirkeldiameter
78 mm
Lager
UC201
Dynamisch draaggetal
12800 N
Statisch draaggetal
6650 N