Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging UELFC214-44

  • ERIKS:14195555
  • Fabrikant:013992169334
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,79/ stukexcl. btw

€ 218,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2.3/4 in
Buitendiameter
215 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
125.1 mm
Steekcirkeldiameter
177 mm
Lager
UEL214-44