Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging UELFC213-40

  • ERIKS:14195553
  • Fabrikant:013992169235
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,82/ stukexcl. btw

€ 182,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2.1/2 in
Buitendiameter
205 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
120.2 mm
Steekcirkeldiameter
170 mm
Lager
UEL213-40