€ 140,75/ stukexcl. btw
€ 170,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UELFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 2.7/16 in |
Buitendiameter | 195 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 113.1 mm |
Steekcirkeldiameter | 160 mm |
Lager | UEL212-39 |