Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging UELFC212

  • ERIKS:14195549
  • Fabrikant:013992169136
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,71/ stukexcl. btw

€ 135,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
195 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
113.1 mm
Steekcirkeldiameter
160 mm
Lager
UEL212