Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging UELFC211-32

  • ERIKS:14195546
  • Fabrikant:013992168887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,42/ stukexcl. btw

€ 104,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2 in
Buitendiameter
185 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
106.1 mm
Steekcirkeldiameter
150 mm
Lager
UEL211-32