€ 75,87/ stukexcl. btw
€ 91,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UELFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 1.7/8 in |
Buitendiameter | 165 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 97.6 mm |
Steekcirkeldiameter | 138 mm |
Lager | UEL210-30 |