Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging UELFC209-27

  • ERIKS:14195538
  • Fabrikant:013992168580
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,34/ stukexcl. btw

€ 76,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.11/16 in
Buitendiameter
160 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
93.3 mm
Steekcirkeldiameter
132 mm
Lager
UEL209-27