Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging UELFC209-26

  • ERIKS:14195537
  • Fabrikant:013992168535
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,49/ stukexcl. btw

€ 73,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.5/8 in
Buitendiameter
160 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
93.3 mm
Steekcirkeldiameter
132 mm
Lager
UEL209-26