Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging UELFC208-25

  • ERIKS:14195535
  • Fabrikant:013992168436
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,82/ stukexcl. btw

€ 66,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.9/16 in
Buitendiameter
145 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
84.8 mm
Steekcirkeldiameter
120 mm
Lager
UEL208-25