Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging UELFC207-20

  • ERIKS:14195528
  • Fabrikant:013992168139
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,40/ stukexcl. btw

€ 51,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.1/4 in
Buitendiameter
135 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
77.8 mm
Steekcirkeldiameter
110 mm
Lager
UEL207-20