Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging UELFC206-19

  • ERIKS:14195525
  • Fabrikant:013992168030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,57/ stukexcl. btw

€ 49,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.3/16 in
Buitendiameter
125 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
70.7 mm
Steekcirkeldiameter
100 mm
Lager
UEL206-19