Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging UELFC205-14

  • ERIKS:14195519
  • Fabrikant:013992167781
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,59/ stukexcl. btw

€ 40,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
7/8 in
Buitendiameter
115 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.6 mm
Steekcirkeldiameter
90 mm
Lager
UEL205-14