Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging UELFC203

  • ERIKS:14195514
  • Fabrikant:013992167637
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,88/ stukexcl. btw

€ 31,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
17 mm
Buitendiameter
100 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
55.1 mm
Steekcirkeldiameter
78 mm
Lager
UEL203