Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok rond Concentrische klemring bevestiging E-PF-TRB-70MM

  • ERIKS:13167485
  • Fabrikant:053893778730
Image 1
Timken E-type kegellagerunits hebben dubbele lipafdichtingen en klemringen. Dit ontwerp beschermt beter tegen water en andere verontreinigingen en houdt vet beter vast dan andere enkelvoudige of drievoudige lipafdichtingen, volgens Timken laboratoriumtests 2012. De gietijzeren behuizing en klemring zijn afgewerkt met een corrosiebestendige elektro-coating dat een betere bescherming bied dande industriestandaard met poedercoating of zwart oxide. De Premium Timken® kegellagers in de E-type behuizingen zijn vervaardigd met geavanceerde technologie die resulteert in een langere levensduur dan andere eenheden met standaard lagers.
Opslaan in lijst

€ 1.474,90/ stukexcl. btw

€ 1.784,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
E-PF-TRB
Huistype
Rond
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Concentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
70 mm
Hoogte
222.25 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
134.62 mm