€ 7.245,50/ stukexcl. btw
€ 8.767,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | E-PF-TRB |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Concentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 125 mm |
Hoogte | 374.65 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 161.925 mm |