€ 776,51/ stukexcl. btw
€ 939,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | E-PF-TRB |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Concentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 1.7/8 in |
Hoogte | 133.35 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 96.52 mm |