€ 266,48/ stukexcl. btw
€ 322,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UKFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 80 mm |
Lengte | 205 mm |
Hoogte | 320 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 265 mm |
Lager | UKF218 |