Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Trekbus bevestiging UKFL215

  • ERIKS:14195741
  • Fabrikant:013992171696
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,14/ stukexcl. btw

€ 185,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
65 mm
Lengte
165 mm
Hoogte
275 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
225 mm
Lager
UKF215