Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Trekbus bevestiging UKFL213

  • ERIKS:14195740
  • Fabrikant:013992172518
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,20/ stukexcl. btw

€ 121,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
155 mm
Hoogte
258 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
210 mm
Lager
UKF213