Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Trekbus bevestiging UKFL208

  • ERIKS:14195735
  • Fabrikant:013992172068
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,56/ stukexcl. btw

€ 44,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
100 mm
Hoogte
175 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
144 mm
Lager
UKF208