Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Trekbus bevestiging UKFL207

  • ERIKS:14195734
  • Fabrikant:013992171962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,58/ stukexcl. btw

€ 37,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
90 mm
Hoogte
161 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
UKF207