Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Trekbus bevestiging UKFL206

  • ERIKS:14195733
  • Fabrikant:013992171863
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,26/ stukexcl. btw

€ 30,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
80 mm
Hoogte
148 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
117 mm
Lager
UKF206