Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Trekbus bevestiging UKFL205

  • ERIKS:14195732
  • Fabrikant:013992170446
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,71/ stukexcl. btw

€ 25,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
68 mm
Hoogte
130 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
99 mm
Lager
UKF205