€ 1.351,36/ stukexcl. btw
€ 1.635,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 130 mm |
Lengte | 360 mm |
Hoogte | 550 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 460 mm |
Lager | UC326 |