Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL324

  • ERIKS:14195348
  • Fabrikant:013992172440
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.004,32/ stukexcl. btw

€ 1.215,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
120 mm
Lengte
330 mm
Hoogte
520 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
430 mm
Lager
UC324