Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL322

  • ERIKS:14195347
  • Fabrikant:013992172709
Image 1
Opslaan in lijst

€ 742,58/ stukexcl. btw

€ 898,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
110 mm
Lengte
300 mm
Hoogte
470 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
390 mm
Lager
UC322