€ 565,99/ stukexcl. btw
€ 684,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 4 in |
Lengte | 270 mm |
Hoogte | 440 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 360 mm |
Lager | UC320-64 |