Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL320-63

  • ERIKS:14195345
  • Fabrikant:013992172600
Image 1
Opslaan in lijst

€ 511,10/ stukexcl. btw

€ 618,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
3.15/16 in
Lengte
270 mm
Hoogte
440 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
360 mm
Lager
UC320-63